Referenties
SKF:PPMF 161817
Rubix:03037290
Fabrikant:116519
EAN:7316571399799

Productdetails : SKF PPMF 161817 GLIJLAGERBUS PTFE-POLYAMIDE
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,7 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Materiaal | polyamide |
| Serie | ppmf |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,44 excl. BTW
/ stuk
€ 5,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
