TELEMECANIQUE ZCK-E055 KOP VOOR STANDSCHAKEL
Buttons for limit switches with ISO 20 mm cable entry
Zie technische informatieReferenties
Telemecanique:ZCKE055
Rubix:3299016264
Fabrikant:ZCKE055
EAN:3389110599374

Productdetails : TELEMECANIQUE ZCK-E055 KOP VOOR STANDSCHAKEL
Limit Switch Head ZCKE Without lever left and right actuation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | telemecanique zck-e055 kop voor standschakel |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Serie | standard format |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,54 excl. BTW
/ stuk
€ 72,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen
