BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-POEV 160R
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met centrale rem 'central-stop' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-POEV 160R
Rubix:31053272
Fabrikant:43513
EAN:4047526043513

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-POEV 160R
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie ALST
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur groen, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1969 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 202 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,81 excl. BTW
/ stuk
€ 115,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
