Referenties
Colson:BXPN 1001 7100
Rubix:31047931
EAN:8717349118366

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM RVS BXPN 1001 7100
zwenkvork van roestvaststaal met rem-/richtingvastzetter - wiel van polyamide met enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rvs kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,96 excl. BTW
/ stuk
€ 48,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen