Referenties
Colson:JXRN 1603 6443/B
Rubix:31045126
EAN:8717349096251

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXRN 1603 6443/B
zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem - wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem
• wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
• wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,2 g |
| Laadcapaciteit | 625 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,17 excl. BTW
/ stuk
€ 201,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen