Referenties
Colson:BXPP 1255 1000
Rubix:31041510
EAN:8717349073320

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BXPP 1255 1000
zwenkvork van roestvaststaal met rem - wiel van polypropyleen met glijlager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met rem
• wiel van polypropyleen met glijlager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polypropyleen met glijlager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,24 excl. BTW
/ stuk
€ 53,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen