BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 75G-FI-E03
Zwaarlastwiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-POA 75G-FI-E03
Rubix:31050762
Fabrikant:321430
EAN:4047526321437

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 75G-FI-E03
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- zeer robuuste, zware uitvoering
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 374 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 23 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 101 mm | |
| 23 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,07 excl. BTW
/ stuk
€ 35,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
75 kg
Wieldiameter
75 mm
