BLICKLE WIEL LK-RD 100R-1-FI-VLI-FA

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'stop-fix' Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-RD 100R-1-FI-VLI-FA
Rubix:31059990
Fabrikant:750455
EAN:4047526028954
BLICKLE WIEL LK-RD 100R-1-FI-VLI-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL LK-RD 100R-1-FI-VLI-FA


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie RD

  • band: massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur grijs
  • velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
130 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
90,49 excl. BTW
/ stuk
109,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen