Referenties
Milwaukee:4932498625
Rubix:A0877718
Fabrikant:4932498625
EAN:4058546524944

Productdetails : MILWAUKEE TAKKENSCHAAR 50MM 4932498625
Takkenschaar 50 mm
Takkenschaar 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 850 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,90 excl. BTW
/ stuk
€ 99,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
