BAHCO TAKKENSCHAAR PROF ALU 45CM PG-18-45-F
Lichte takkenschaar van aluminium, 450 mm
Zie technische informatieReferenties
Bahco:PG-18-45-F
Rubix:A0772911
EAN:7311518299033

Productdetails : BAHCO TAKKENSCHAAR PROF ALU 45CM PG-18-45-F
Lichtgewicht takkenschaar met aluminium grepen voor het snoeien van struiken en kleine bomen. Schok absorberende buffers en bi-materiaal grepen voor extra comfort. Smal blad met grote snoeicapaciteit voor uitstekend resultaat, speciaal ontworpen voor vrouwen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 722 g |
| Snijcapaciteit | 40 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,88 excl. BTW
/ stuk
€ 60,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
