SMC RVS CILINDER CG5BN50TFSR-100
C(D)G5-S, roestvrijstalen cilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CG5BN50TFSR-100
Rubix:A0729531
Fabrikant:CG5BN50TFSR-100

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | roestvrijstalen cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CG5BN50TFSR-100
De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
Sterke punten
Dubbelwerkende cilinder CG5-S met enkele stang Alle externe onderdelen van roestvrij staal Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | roestvrijstalen cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,66 excl. BTW
/ stuk
€ 216,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen