Referenties
SMC:ECDUK32-30D
Rubix:05264187

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | compacte cilinder |
Productdetails : SMC CILINDER ECDUK32-30D
De CU enkelwerkende, dubbelwerkende cilinder voor vrije montage bespaart ruimte en maakt directe en nauwkeurige montage mogelijk. Hij is verkrijgbaar met boringen van 6 tot 32 mm en slaglengtes tot 50 mm. Tot de opties behoren automatisch schakelen, vrije montage, verzonken montagegroeven voor schakelaars en standaard rubberen bumpers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 461 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | compacte cilinder |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,25 excl. BTW
/ stuk
€ 120,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen