SMC CILINDER RVS CDJ5B16SV-150-B

C(D)J5-S, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang, roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDJ5B16SV-150-B
Rubix:A0725667
Fabrikant:CDJ5B16SV-150-B
SMC CILINDER RVS CDJ5B16SV-150-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER RVS CDJ5B16SV-150-B


De CG5-S-serie is een roestvrijstalen cilinder die vet gebruikt voor voedselverwerkende machines die voldoen aan de FDA-normen. De CG5-S-serie kan worden gedemonteerd voor vervanging van afdichtingen, wat de levensduur van de cilinder verlengt. Alle externe onderdelen zijn volledig van roestvrij staal. De oppervlakken van de montagebeugels zijn elektrolytisch gepolijst, waardoor ze gladder zijn en de ophoping van vloeistoffen en vreemde stoffen wordt voorkomen. Er worden pluggen meegeleverd voor ongebruikte bevestigingsschroefdraden om ophoping van resten in de schroefdraden te voorkomen.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelstangige CJ5-S-cilinder. Alle externe onderdelen van roestvrij staal. Boring (mm): 10, 16. Automatische schakelmogelijkheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
92,46 excl. BTW
/ stuk
111,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen