Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 63 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN CILINDER RA/802063/M/100
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat efficiënte dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industrienormen en die hoge betrouwbaarheid leveren in automatisering, bewegingsbesturingssystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
Cilinders uit deze serie zijn verkrijgbaar in een breed scala zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slaglengtes (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan diverse montagemissies biedt. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten aangepast aan gangbare pneumatische koppelingen en aansluitingen.
De standaardvariant van de cilinders werkt in een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werking mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of laag tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingen.
Het geavanceerde dempingssysteem „Adaptive Cushioning System (ACS)” zorgt voor efficiënte vering, waarbij trillingen en slijtage van componenten worden geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en minder belasting van het persluchtsysteem. De ISOLine™ 15552-serie is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering waar nauwkeurige bewegingsregeling en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden