SMC CILINDER MET STOPKOP CDLQB20-40D-B
C(D)LQ, compacte cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, met vergrendeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDLQB20-40D-B
Rubix:A0724911
Fabrikant:CDLQB20-40D-B

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET STOPKOP CDLQB20-40D-B
De compacte cilinderserie CLQ is weliswaar uitgerust met een vergrendelingsfunctie, maar is ontworpen om de totale lengte te minimaliseren. De totale lengte van het model is gelijk aan die van de compacte cilinder CQ2. CLQ is verkrijgbaar in 5 boringmaten van 40 tot 100 mm en is geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
Laag profiel met compacte sluiteenheidTwee soorten montage Vergrendeling is mogelijk op elke positie binnen de gehele slag Vergrendelingsrichting is selecteerbaar Eenvoudige handmatige ontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,49 excl. BTW
/ stuk
€ 338,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen