SMC CILINDER CDM2B20TF-50AZ

C(D)M2-Z, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDM2B20TF-50AZ
Rubix:A0725060
Fabrikant:CDM2B20TF-50AZ
SMC CILINDER CDM2B20TF-50AZ

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDM2B20TF-50AZ


Met trots introduceren wij onze ronde luchtcilinder uit de CM2-Z-serie. Dit nieuwe model zorgt voor een kortere montagetijd en lagere onderhoudskosten dankzij de automatische schakelaarpositie, die met slechts één schroef kan worden aangepast. De toevoeging van een transparante automatische schakelaarbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid van de status van de schakelaar en de serie biedt extra flexibiliteit, waaronder de keuze uit mannelijke en vrouwelijke stangen. Wanneer ruimte schaars is, kunt u kiezen voor een vrouwelijk stanguiteinde (tot 29 mm korter) en/of een boss-cut-type (tot 16 mm korter). Met een breed scala aan montagebeugels biedt de CM2-Z ook meer flexibiliteit bij de montage, waardoor hij ideaal is voor gebruik in toepassingen zoals pick-and-place, positionering en klemmen.

Sterke punten

Dubbelwerkende enkele stang.
  • Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm)
  • Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm.
  • Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap.
  • Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar.
  • Met of zonder stangbeschermkap.
  • Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Diameter zuiger20 mm
    Slag van de Cilinder50 mm
    Typedubbelwerkende luchtcilinder
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    69,08 excl. BTW
    / stuk
    83,59 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen