SMC CILINDER CM2B25TF-100Z
C(D)M2-Z, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CM2B25TF-100Z
Rubix:A0724968
Fabrikant:CM2B25TF-100Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | dubbelwerkende luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CM2B25TF-100Z
Met trots introduceren wij onze ronde luchtcilinder uit de CM2-Z-serie. Dit nieuwe model zorgt voor een kortere montagetijd en lagere onderhoudskosten dankzij de automatische schakelaarpositie, die met slechts één schroef kan worden aangepast. De toevoeging van een transparante automatische schakelaarbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid van de status van de schakelaar en de serie biedt extra flexibiliteit, waaronder de keuze uit mannelijke en vrouwelijke stangen. Wanneer ruimte schaars is, kunt u kiezen voor een vrouwelijk stanguiteinde (tot 29 mm korter) en/of een boss-cut-type (tot 16 mm korter). Met een breed scala aan montagebeugels biedt de CM2-Z ook meer flexibiliteit bij de montage, waardoor hij ideaal is voor gebruik in toepassingen zoals pick-and-place, positionering en klemmen.
Sterke punten
Dubbelwerkende enkele stang. Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm) Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm. Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap. Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar. Met of zonder stangbeschermkap. Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | dubbelwerkende luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,85 excl. BTW
/ stuk
€ 90,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen