SMC CILINDER CDM2B40-100SZ
C(D)M2-Z*S/T, Luchtcilinder, enkelwerkend, enkele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDM2B40-100SZ
Rubix:A0725184
Fabrikant:CDM2B40-100SZ
EAN:3618031081492

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | enkelwerkende luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM2B40-100SZ
Met trots introduceren wij onze ronde luchtcilinder uit de CM2-Z-serie. Dit nieuwe model zorgt voor een kortere montagetijd en lagere onderhoudskosten dankzij de automatische schakelaarpositie, die met slechts één schroef kan worden aangepast. De toevoeging van een transparante automatische schakelaarbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid van de status van de schakelaar en de serie biedt extra flexibiliteit, waaronder de keuze uit mannelijke en vrouwelijke stangen. Wanneer ruimte schaars is, kunt u kiezen voor een vrouwelijk stanguiteinde (tot 29 mm korter) en/of een boss-cut-type (tot 16 mm korter). Met een breed scala aan montagebeugels biedt de CM2-Z ook meer flexibiliteit bij de montage, waardoor hij ideaal is voor gebruik in toepassingen zoals pick-and-place, positionering en klemmen.
Sterke punten
Enkelwerkend, veerretour of veeruitbreiding, niet-roterende stang Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm) Slaglengtes van 25 mm tot 250 mm Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | enkelwerkende luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,09 excl. BTW
/ stuk
€ 132,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen