SMC CILINDER CDG1BA32-800Z

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG1BA32-800Z
Rubix:A0263622
Fabrikant:CDG1BA32-800Z
SMC CILINDER CDG1BA32-800Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA32-800Z


De precisieluchtcilinder uit de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan aan elke toepassingsbehoefte voldoen. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Acht montageopties. Geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
7 montageopties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Typeluchtcilinder
105,50 excl. BTW
/ stuk
127,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen