SMC CILINDER CDM2RA40-75Z

C(D)M2R-Z, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang, directe montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDM2RA40-75Z
Rubix:A0725271
Fabrikant:CDM2RA40-75Z
SMC CILINDER CDM2RA40-75Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDM2RA40-75Z


Met trots introduceren wij onze ronde luchtcilinder uit de CM2-Z-serie. Dit nieuwe model zorgt voor een kortere montagetijd en lagere onderhoudskosten dankzij de automatische schakelaarpositie, die met slechts één schroef kan worden aangepast. De toevoeging van een transparante automatische schakelaarbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid van de status van de schakelaar en de serie biedt extra flexibiliteit, waaronder de keuze uit mannelijke en vrouwelijke stangen. Wanneer ruimte schaars is, kunt u kiezen voor een vrouwelijk stanguiteinde (tot 29 mm korter) en/of een boss-cut-type (tot 16 mm korter). Met een breed scala aan montagebeugels biedt de CM2-Z ook meer flexibiliteit bij de montage, waardoor hij ideaal is voor gebruik in toepassingen zoals pick-and-place, positionering en klemmen.

Sterke punten

Directe montage: dubbelwerkende enkele stang Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm) Slaglengtes van 25 mm tot 300 mm Bevestigingen: direct aan de onderkant of aan de voorkant Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
102,65 excl. BTW
/ stuk
124,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen