SMC CILINDER CDM3B32-75

C(D)M3 Luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang, kort type

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDM3B32-75
Rubix:A0725001
Fabrikant:CDM3B32-75
SMC CILINDER CDM3B32-75

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDM3B32-75


Aan de vraag naar een compacte, lichtgewicht luchtcilinder met een strak profiel voor gebruik in algemene automatiseringstoepassingen is voldaan met de lancering van onze nieuwe CM3-serie. Onze R&D-ingenieurs hebben op basis van onze populaire CM2-modellen de CM3-cilinders tot 66 mm korter en 21% lichter gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties in vergelijking met onze CM2-serie. De nieuwe CM3-serie is verkrijgbaar in boringmaten van 20, 25, 32 en 40 mm, met standaard opties voor een draaibare enkele gaffel, draaipuntbevestiging en binnendraad. De serie maakt gebruik van schokbestendige buizen en biedt de perfecte oplossing in combinatie met onze kleine, tweekleurige D-M9*W-autoswitches.

Sterke punten

Dubbelwerkende enkele stang Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm) Slaglengtes van 25 mm tot 300 mm Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
64,71 excl. BTW
/ stuk
78,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen