SMC COMPACT CILINDER CQ2KA50TF-50DZ

C(D)Q2K, compacte cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, niet-roterend met montagegroef voor automatische schakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2KA50TF-50DZ
Rubix:A0726811
Fabrikant:CQ2KA50TF-50DZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2KA50TF-50DZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2KA50TF-50DZ


Na een evaluatie van onze populaire CQ2-serie compacte cilinders hebben onze R&D-ingenieurs het complete cilinderassortiment volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt en een algehele gewichtsvermindering van de cilinder tussen 5 en 13%, afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met insteekgroeven waarin automatische schakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er automatische schakelaarbeugels nodig zijn. En voor kleinere bores tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook insteekgroeven geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de behuizing, zodat automatische schakelaars zonder beugels op twee oppervlakken kunnen worden geplaatst. Het geïntegreerde automatische schakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, halfgeleider automatische schakelaars en zorgt voor totale bescherming tegen mogelijke onopzettelijke schade en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkele stang, niet-roterende compacte cilinder Boring (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100 Aansluitingen: M (12 tot 25 boring); Rc, NPT of G (32 tot 63 boring)Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
103,96 excl. BTW
/ stuk
125,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen