SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL25-30Z
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPL25-30Z
Rubix:A0267142
Fabrikant:MGPL25-30Z

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 93 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL25-30Z
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing is geïntegreerd in de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Gewicht met maximaal 17% verminderd
•Geleidestang ingekort
•Ruimtebesparend
•Geleidestang ingekort
•Ruimtebesparend
Toepassingen
Duwers en heftoestellen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 93 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,55 excl. BTW
/ stuk
€ 326,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen