PETZL HARNAS NEWTON EUR S2 ZWART/GEEL MT 2

C073AA02 Valharnas NEWTON

Zie technische informatie

Referenties

Petzl:C073AA02
Rubix:A0905090
EAN:3342540835825
PETZL HARNAS NEWTON EUR S2 ZWART/GEEL MT 2

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten2
Maat2
Type gespenautomatisch
Zie alle specificaties

Productdetails : PETZL HARNAS NEWTON EUR S2 ZWART/GEEL MT 2


Het valharnas Petzl NEWTON in de Europese uitvoering is ontworpen voor aansluiting op valbeveiligingssystemen in professionele omgevingen. De ergonomische constructie evenals de sternale en dorsale aanhaakpunten maken een veelzijdig gebruik mogelijk bij werkzaamheden op hoogte.

Kenmerken:
Het anatomische ontwerp zorgt voor een lichaamsnabije pasvorm en behoudt tegelijkertijd de bewegingsvrijheid. Het textiele sternale aanhaakpunt is licht en slijtvast en wordt aangevuld door een dorsaal aanhaakpunt van geanodiseerd aluminium, dat bedoeld is voor de aansluiting op een valbeveiligingssysteem. De bandjes hebben een geel-zwarte kleurcodering om bij het aantrekken snel het bovenste en onderste gedeelte te onderscheiden. Een automatische FAST LT PLUS-gesp in het borstgebied maakt snel openen en sluiten mogelijk zonder verlies van de instelling, ook met handschoenen, terwijl het ontgrendelingssysteem onbedoeld openen vermindert. Schouderbanden en beengordels zijn uitgerust met zelfblokkerende DOUBLEBACK-gespen voor eenvoudige instelling. Twee materiaallussen en twee bevestigingspunten voor de TOOLBAG-gereedschapstas vergemakkelijken de organisatie en de toegang tot gereedschap. Er bestaat de mogelijkheid een LIFT-afstandsadapter aan te sluiten om in staande positie af te dalen.

Specificaties:
• Marke: Petzl
• Modell: NEWTON europäisch
• Textiel sternaal aanhaakpunt: aansluiting van het valbeveiligingssysteem
• Dorsaal aanhaakpunt van geanodiseerd aluminium: aansluiting van het valbeveiligingssysteem
• Materialen: Polyamide, Polyester, Aluminium
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größen: 2
• Taillenumfang: 83–120 cm
• Beinumfang: 50–65 cm
• Körpergröße: 175–200 cm
• Gewicht: 930 g
• Garantie: 3 Jahre
• Verpackungseinheit: 1 Stück
• Referenzen: C073AA02 (Größe 2)

Normen:
• CE EN 361:2002: Europese norm voor valharnassen ter bescherming tegen vallen van hoogte
• Verordnung (EU) 2016/425: Voldoet aan de Europese eisen voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Sterke punten

• Snel aantrekken dankzij kleurcodering en automatische borstgesp
• Hoog draagcomfort door lichaamsnabije pasvorm voor meer bewegingsvrijheid bij werkzaamheden op hoogte
• Veelzijdige aansluiting op valbeveiligingssystemen via sternaal en dorsaal aanhaakpunt
• Gestructureerde toegang tot gereedschap dankzij materiaallussen en voorziene bevestigingspunten
• Precieze en veilige instelling door zelfblokkerende gespen
• Hoge duurzaamheid door geanodiseerd aluminium en slijtvaste materialen

Toepassingen

Dit valharnas wordt gebruikt voor werkzaamheden op hoogte waarbij aansluiting op een valbeveiligingssysteem vereist is. Het is geschikt voor industrieel onderhoud, inzet bij metalen constructies, werken aan daken of draagconstructies en in bouw- en energieomgevingen. Dankzij het lichte ontwerp en de eenvoudige instelmogelijkheden is het ook geschikt voor herhaalde inzet, zelfs wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten2
Maat2
Type gespenautomatisch
€ 129,05 excl. BTW
/ stuk
€ 156,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen