3M HARNAS PROTECTA COMFORT BELT STYLE MT SA

3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas

Zie technische informatie

Referenties

3M:1161630
Rubix:A0339529
Fabrikant:7100207433
EAN:00840779193837
3M HARNAS PROTECTA COMFORT BELT STYLE MT SA
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten5
Maats
Type gespenhandmatig
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M HARNAS PROTECTA COMFORT BELT STYLE MT SA


Wordt geleverd met een comfortabele en handige werkpositioneringsgordel voor handenvrij werken bij gebruik met veiligheidslijnen voor werkpositionering;Zachtere en robuustere heuppadding is driemaal dikker (in vergelijking met het eerdere model van het 3M™ PROTECTA® Valstopharnas) voor extra comfort; een duurzaam en stevig gordel biedt draaggemak voor een gereedschapszak;De handig geplaatste D-ring op de voorzijde helpt u gebalanceerd en gecentreerd te blijven;Parkeerpunt voor vallijnen, dat voorkomt dat uw uitrusting blijft steken bij een eventuele val;Impactindicatoren maken het eenvoudig het harnas te inspecteren op schade en helpen ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt;Gemakkelijke en duidelijke identificatie van ankerpunten;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken;Gereedschap kan worden vastgezet bij werken op hoogte, om mensen en eigendommen overal onder u te beschermen
Het 3M™ PROTECTA® Comfort Valstopharnas in gordelstijl is ons veiligheidsharnas dat zorgt voor betrouwbare bescherming, comfort en gemak; nu met verbeterde eigenschappen en een strakke, moderne look.

Sterke punten

Het 3M™ PROTECTA® Comfort Valstopharnas in gordelstijl is ons veiligheidsharnas dat zorgt voor betrouwbare bescherming, comfort en gemak; nu met verbeterde eigenschappen en een strakke, moderne look.

Toepassingen

Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten5
Maats
Type gespenhandmatig
Gewicht1,91 g
€ 159,43 excl. BTW
/ stuk
€ 192,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Aantal ophangpunten

Maat