PORTWEST VEILIGHEIDSVEST EN20471 C470 HV ROOD MT L/XL
PORTWEST VEILIGHEIDSVEST EN20471 C470 HV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:C470RERL/XL
Rubix:40242010
Fabrikant:C470RERL/XL
EAN:5036108169139

Documenten
Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST EN20471 C470 HV ROOD MT L/XL
Het C470 high visibility band en brace vest van Portwest is ontworpen om een uitstekende zichtbaarheid te garanderen. Met een klassieke constructie met reflecterende striping zorgt het voor optimale veiligheid van de gebruiker. Het is licht en comfortabel en is ideaal voor langdurig gebruik zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
Kenmerken:
Dit high visibility vest is vervaardigd uit 100% ketting gebreid polyester, wat zorgt voor uitstekende duurzaamheid en verhoogde weerstand tegen wasbeurten. De klittenbandsluiting maakt snel aan- en uittrekken mogelijk en biedt een veilige pasvorm. Het royale ontwerp past zich aan verschillende lichaamsvormen aan en zorgt voor optimaal comfort en maximale bewegingsvrijheid. De reflecterende striping versterkt de zichtbaarheid, zelfs bij weinig licht. Dit vest is gecertificeerd conform de Europese normen voor hoge zichtbaarheid, zelfs na 50 wasbeurten, wat een langdurige effectiviteit garandeert.
Specificaties:
• Materiaal: 100% polyester, ketting gebreid.
• Stofgewicht: 124 g/m².
• Sluiting: klittenbanden.
• Reflecterende stirping: klassieke constructie.
Normen:
Dit C470 high visibility band en brace vest voldoet aan de norm EN ISO 20471 Klasse 2 die een hoge zichtbaarheid garandeert voor werknemers die blootgesteld zijn aan verkeersrisico's of weinig licht.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van bedrijfskleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt nu wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een team van topontwerpers die gespecialiseerd zijn in vlambestendige en high visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Kenmerken:
Dit high visibility vest is vervaardigd uit 100% ketting gebreid polyester, wat zorgt voor uitstekende duurzaamheid en verhoogde weerstand tegen wasbeurten. De klittenbandsluiting maakt snel aan- en uittrekken mogelijk en biedt een veilige pasvorm. Het royale ontwerp past zich aan verschillende lichaamsvormen aan en zorgt voor optimaal comfort en maximale bewegingsvrijheid. De reflecterende striping versterkt de zichtbaarheid, zelfs bij weinig licht. Dit vest is gecertificeerd conform de Europese normen voor hoge zichtbaarheid, zelfs na 50 wasbeurten, wat een langdurige effectiviteit garandeert.
Specificaties:
• Materiaal: 100% polyester, ketting gebreid.
• Stofgewicht: 124 g/m².
• Sluiting: klittenbanden.
• Reflecterende stirping: klassieke constructie.
Normen:
Dit C470 high visibility band en brace vest voldoet aan de norm EN ISO 20471 Klasse 2 die een hoge zichtbaarheid garandeert voor werknemers die blootgesteld zijn aan verkeersrisico's of weinig licht.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van bedrijfskleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt nu wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een team van topontwerpers die gespecialiseerd zijn in vlambestendige en high visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
The best selling C470 with classic reflective tape configuration will ensure you are seen. Available in all three EN ISO 20471 conforming colours.
Lightweight and comfortable
Lightweight and comfortable
Sterke punten
• Verhoogde zichtbaarheid dankzij de reflecterende striping;
• Lichtgewicht en comfortabel voor langdurig dragen;
• Royaal ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid;
• Praktische klittenbandsluiting voor eenvoudig aan- en uittrekken;
• Kan in de wasmachine worden gewassen met behoud van reflecterende prestaties.
• Lichtgewicht en comfortabel voor langdurig dragen;
• Royaal ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid;
• Praktische klittenbandsluiting voor eenvoudig aan- en uittrekken;
• Kan in de wasmachine worden gewassen met behoud van reflecterende prestaties.
Toepassingen
Het C470 high visibility band en brace vest is ontworpen voor professionals die werken in risicovolle omgevingen waar zichtbaarheid essentieel is. Het is bijzonder geschikt voor werknemers in de bouw, de spoorwegindustrie (oranje model), transport en logistiek. Het is ideaal voor bouwplaatsen, magazijnen, drukke verkeerszones en buiteninterventies en biedt verbeterde veiligheid en hoog draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | l/xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,81 excl. BTW
/ stuk
€ 9,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen