SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDT160-400
C95S(D), ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, grote boring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C95SDT160-400
Rubix:A0724910
Fabrikant:C95SDT160-400

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDT160-400
ISO 6431 Trekstangcilinder. Boring (mm): 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250. Slag tot 2400 mm. Cilindervarianten: grote boring, met vergrendeling, met positioneerder, ATEX.
Sterke punten
Voldoet aan ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562Grote boring (160~250 mm)Standaardslagen tot 2400 mm (afhankelijk van boring)Geschikt voor automatische schakelaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.094,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.324,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen