MECALINE CILINDER ISO6432 D16 C50 D M 895814

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895814
Rubix:A0558364
Fabrikant:895814
EAN:3660338481161
MECALINE CILINDER ISO6432 D16 C50 D M 895814

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeiso6432
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO6432 D16 C50 D M 895814


Pneumatische cilinder ISO 6432 - Dubbelwerkend - Magnetisch - Rubberen kussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeiso6432
34,68 excl. BTW
/ stuk
41,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen