Referenties
Milwaukee:CA55
Rubix:A0516609
Fabrikant:4933459202
EAN:4002395289974


Technische samenvatting
| Type | milwaukee bandschroefmechanisme ca55 voor m18 fsg ca 55 |
|---|
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BANDSCHROEFMECHANISME CA55 VOOR M18 FSG CA 55
Quick release voor een snelle accessoirewissel bij het wisselen van bits of gebruik zonder CA55
diepte instelling voor alle gangbare schroeven
bijstellen zonder gereedschap voor een verfijnde controle en diepteregeling
draaibaar hulpstuk geeft de gebruiker 8 posities op werkplaatsen met beperkte ruimte
Compatibel met Milwaukee M18FSG
Geschikt voor schroefmaten 25 mm - 55 mm
diepte instelling voor alle gangbare schroeven
bijstellen zonder gereedschap voor een verfijnde controle en diepteregeling
draaibaar hulpstuk geeft de gebruiker 8 posities op werkplaatsen met beperkte ruimte
Compatibel met Milwaukee M18FSG
Geschikt voor schroefmaten 25 mm - 55 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee bandschroefmechanisme ca55 voor m18 fsg ca 55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,90 excl. BTW
/ stuk
€ 146,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen