Referenties
Metabo:630247000
Rubix:A0199594
Fabrikant:630247000
EAN:4061792184268

Productdetails : METABO MATRIJS VOOR NIV18 LTX BL 1.6
Voor de verwerking van plaatstaal van 0,7 tot 1,6 mm (0.0275" - 0.0629"), Voor de verwerking van aluminium tot een plaatdikte van 2,0 mm (0.0787")
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | matrijzen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,15 excl. BTW
/ stuk
€ 53,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen