Referenties
KCL:619-10
Rubix:22421663
Fabrikant:061910941E
EAN:4008198761907







Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR COMFORT 619 MT 10
Naadloze voering van geweven polyamide. Geweven materiaal voor de pols. Handpalm verstevigd met grijs polyurethaan.
Sterke punten
Uitstekende pasvorm, zeer goede gevoeligheid, zeer ademend, goed bestand tegen mechanische schade, uitstekende grip bij de behandeling van vette en geoliede onderdelen, maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk.
Toepassingen
Assemblagewerken, elektronica-industrie, precisiemachinebouw, automobiel- en toeleveringsindustrie, bescherming van producten, metaal- en kunststofverwerking, opslag en commissiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | polyamide |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,51 excl. BTW
/ paar
€ 4,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen