Referenties
Tegera:8820-10
Rubix:A0612679
EAN:7340118390239


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8820 MT 10
Een goed zichtbare gebreide handschoen voor precisiewerk in droge tot vochtige omgevingen. Flexibel en zacht met touchscreen-functionaliteit, wat een naadloze overgang tussen taken mogelijk maakt zonder de handschoen te hoeven uittrekken. Nitrilschuim-dipping voor optimale grip. Gemaakt van 15 gg vezel om het hele dag comfort te garanderen.
Een goed zichtbare gebreide handschoen met nitril-dipping en touchscreen-functionaliteit.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen, Latexvrij, Goed zichtbare kleur
Toepassingen
Landbouwwerk, Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Constructie, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,76 excl. BTW
/ 12 paar
€ 75,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen