KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR COMF ANTISTATISCH 625 MT 8
Camapur Comfort Antistatik 625+
Zie technische informatieReferenties
KCL:625-8
Rubix:22421649
Fabrikant:062508941E
EAN:4008198762584







Technische samenvatting
| Maat | 8 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR COMF ANTISTATISCH 625 MT 8
Geweven polyamide, koper, naadloze voering. Geweven polsmanchet. Handpalm verstevigd met wit polyurethaan.
Sterke punten
Zeer ademend, uitstekende pasvorm, zeer goede gevoeligheid, opgeruwde PU-coating.
Toepassingen
Assemblagewerkzaamheden, elektroindustrie, bescherming van producten, automobiel- en leveringsindustrie, chipverwerking, precisie-elektronica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | polyamide/koper |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 105,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen