ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-819 MT 7

HyFlex® 11-819 ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-819ESD 07
Rubix:A0074939
Fabrikant:11819070
EAN:0076490613907
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-819 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-819 MT 7


De HyFlex® 11-819 ESD handschoen van Ansell is een handschoen voor fijne manipulatie die op de FORTIX™ Abrasion Resistance Technology van Ansell is gebaseerd. Hij biedt duurzame bescherming in omgevingen met schurende elementen en omgevingen die aan elektrostatische ontlading blootgesteld zijn.

Kenmerken:
Deze nylon, Spandex en koolstofvezel gebreide handschoen biedt bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) en is geschikt voor touchscreens, waardoor het ideaal voor precisiewerk is. De FORTIX™ schuimnitrilcoating verbetert de schuurweerstand en zorgt voor een stevige greep, terwijl de ZONZ™ Comfort Fit technologie comfort en soepelheid biedt. De handschoen is ontworpen voor industriële omgevingen die bescherming tegen ESD vereisen, zoals de auto-industrie en elektronica.

Specificaties:
- Constructie: naadloze gebreide handschoen met gecoate palm en vingertoppen.
- Steken per inch: 18.
- Voeringmateriaal: nylon, Spandex, Carbon.
- Coatingmateriaal: 100% ultradun FORTIX™ nitrilschuim.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Lengte: 195 tot 255 mm, afhankelijk van de maat.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Latex- en siliconenvrij.
- Kan in de wasmachine op 40 °C gewassen worden (minimum 3 keer zonder verlies van kwaliteit).
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton (144 paar).
- Ansell Earth: geproduceerd in een fabriek die 83% hernieuwbare energie gebruikt, gecertificeerd door Intertek is omdat meer dan 99% van het afval niet wordt gestort en een ISO 14 001 gecertificeerd milieubeheersysteem heeft.
- Kartonnen doos met minstens 45% gerecycled materiaal.

Normen:
Deze antistatische handschoen voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 21420 voor algemene eisen.
- EN 388 voor mechanische weerstand (niveau 4121A).
- EN 16350 voor bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Het is een PBM van categorie II volgens Verordening (EU) 2016/425 en is daarom CE-gecertificeerd.
De handschoen is voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk voor huidtolerantie en is STANDARD 100 gecertificeerd door OEKO-TEX®.

Merkinformatie:
Ansell, dat in 1905 in Australië werd opgericht, is vandaag een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen voor de industrie en de gezondheidszorg. Het bedrijf bedient meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat bekend om zijn innovaties op het vlak van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en gespecialiseerde kleding.
De perfecte combinatie van comfort, beweeglijkheid en compatibiliteit met ESD/aanraakscherm.

Sterke punten

- Beschermt tegen elektrostatische ontlading (ESD).
- Verhoogde vingergevoeligheid voor precisiewerk dankzij de ultradunne coating.
- Duurzame bescherming in omgevingen met schurende elementen.
- Verbeterd ademend vermogen voor koele en droge handen.
- Betere pasvorm en verbeterd gevoel.
- Gecertificeerd door OEKO-TEX® en dermatologisch getest door Dermatest®.
- Touchscreen technologie voor gebruik op touchscreens.

Toepassingen

De HyFlex® 11-819 ESD handschoen is ideaal voor fijne manipulatie die een verhoogde vingergevoeligheid en antistatische bescherming vereist. Hij kan worden gebruikt in een groot aantal sectoren, waaronder de luchtvaartindustrie, de auto-industrie, machines en uitrusting, de logistieke sector, de industrie, de witgoedsector. Deze handschoen is geschikt voor toepassingen zoals algemene werkzaamheden, montage en demontage, het bedienen van werktuigmachines, kwaliteitscontrole, toepassingen die beweeglijkheid en precisie vereisen, en magazijn- en logistieke werkzaamheden. Het is geschikt voor de meeste commerciële en industriële touchscreens.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnitril
ESDja
€ 1.081,44 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.308,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat