Referenties
Teguma:5525019000
Rubix:27249870
Fabrikant:5525019000
EAN:4030477083233

Productdetails : CAMLOCK RVS SNELKOPP / D VRL 3 / 4" BIDR
Teguma D type female coupler with female thread. “Kamlok” system - stainless steel (AISI 316) According to standard A-A 59326 (25.09.98).
Camlock rvs snelkopp / d vrl 3 / 4" bidr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171 g |
| Type | camlock rvs snelkopp / d vrl 3 / 4' bidr |
| 1,76 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,45 excl. BTW
/ stuk
€ 28,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
