Referenties
Teguma:LM STORZ KAPPE M.KETTE - 81 MM
Rubix:27240924
Fabrikant:5115081000
EAN:4030477024038

Productdetails : STORZ AFSLU ITKAP+KETTING LM ALU. NOK 81
Teguma blinde koppelingen met ketting. Systeem Storz, gemaakt van aluminium legering. De NBR verbindingen zijn bestand tegen olie en benzine vloeistoffen en wit. Ontwerp: gesmede klemkoppelingen - PN 16.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 464 g |
| Type | storz afsluitkap+ketting lm alu. nok 81 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76090000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,36 excl. BTW
/ stuk
€ 40,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
