Referenties
Teguma:5525038000
Rubix:37220362
Fabrikant:5525038000
EAN:4030477083264

Productdetails : CAMLOCK RVS SNELKOPP / D VRL 1.1 / 2" BIDR
Teguma D type female coupler with female thread. “Kamlok” system - stainless steel (AISI 316) According to standard A-A 59326 (25.09.98).
Camlock rvs snelkopp / d vrl 1.1 / 2" bidr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 476 g |
| Type | camlock rvs snelkopp / d vrl 1.1 / 2' bidr |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,64 excl. BTW
/ stuk
€ 57,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
