Referenties
Teguma:5117050100
Rubix:27240935
Fabrikant:5117050100
EAN:4030477024243

Productdetails : STORZ ABC-SLEUTEL GIETIJZER NOK 66 -133 MM 3 - 4
Teguma sleutels voor systeem Storz. Type ABC voor lug afstand 66 - 133 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 821 g |
| Type | storz abc-sleutel gietijzer nok 66 -133 mm 3 - 4 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,26 excl. BTW
/ stuk
€ 29,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
