Referenties
Teguma:5600038000
Rubix:A0724214
Fabrikant:5600038000
EAN:4030477141315


Technische samenvatting
| Type | camlock snelkoppeling rvs/c vrl din 1.1/2't aisi 316 din2828 |
|---|
Productdetails : CAMLOCK SNELKOPPELING RVS/C VRL DIN 1.1/2"T AISI 316 DIN2828
Camlock snelkoppeling rvs/c vrl din 1.1/2"t aisi 316 din2828
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Type | camlock snelkoppeling rvs/c vrl din 1.1/2't aisi 316 din2828 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,33 excl. BTW
/ stuk
€ 58,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen