COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-PCLNL-17090-12M1
Capto-staaf voor CNMG 1204
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C4-PCLNL-17090-12M1
Rubix:A0463169
Fabrikant:6188353



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-PCLNL-17090-12M1
T-Max® P, snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 90 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Lengte kop | 64 mm |
| Interne koeling | ja |
| Schaftgrootte | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,10 excl. BTW
/ stuk
€ 423,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
