COROMANT COROTURN 107 SCHACHTDRAAIGER. SVVBN 2020K 16

Handgreep voor VBMT 1604

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SVVBN 2020K 16
Rubix:20094401
Fabrikant:5751648
EAN:10243343
COROMANT COROTURN 107 SCHACHTDRAAIGER. SVVBN 2020K 16

Technische samenvatting

Totale lengte125 mm
Breedte20 mm
Hoogte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SCHACHTDRAAIGER. SVVBN 2020K 16


Zonder centrale besproeiing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte125 mm
Breedte20 mm
Hoogte20 mm
Bouwvormrechthoekige schacht 20 x 20 (coroturn 107)
Type plaatbevestigingschroefklem / insert screw clamping
Lengte kop31,5 mm
Interne koelingnee
Type klemmingschroefklemsysteem (s)
Schaftgrootte20 x 20
157,00 excl. BTW
/ stuk
189,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen