COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-STFCR-11070-11-B1

Capto-staaf voor TCMT 1103

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C5-STFCR-11070-11-B1
Rubix:20092246
Fabrikant:5729092
COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-STFCR-11070-11-B1

Technische samenvatting

Totale lengte70 mm
Breedte50 mm
Hoogte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-STFCR-11070-11-B1


Met centrale koeling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte70 mm
Breedte50 mm
Hoogte16 mm
Bouwvormcoroturn® 107 schroefklemsysteem (screw clamp design)
Type plaatbevestigingschroefklemming voor tcmt 1103 snijplaten
Lengte kop46 mm
Interne koelingja
Type klemmingschroefklem (screw clamp)
Schaftgroottec5
391,50 excl. BTW
/ stuk
473,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen