Referenties
Sandvik Coromant:QS-3-80-LL16-20-10C
Rubix:A0453777
Fabrikant:6814417
EAN:7323220028191

Productdetails : COROMANT COROTURN 300 DRAAI SCHACHTGER. QS-3-80-LL16-20-10C
CoroTurn® 300 QS-schacht voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 115,75 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Hoogte | 25,4 mm |
| Bouwvorm | rechthoekige schacht (rectangle shank) |
| Type plaatbevestiging | lever clamp (hefboomklemming) voor wisselplaat |
| Lengte kop | 31,75 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | lever clamp |
| Schaftgrootte | ll16-20-10c (1 in rechthoekige schacht) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,00 excl. BTW
/ stuk
€ 445,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen