Referenties
Sandvik Coromant:C4-MTJNL-27050-16
Rubix:20092686
Fabrikant:5728330




Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-MTJNL-27050-16
T-Max® P, snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 50 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Bouwvorm | t-max® p snij-eenheid voor draaien (wedge clamp design) |
| Type plaatbevestiging | wisselplaatbevestiging met wedge clamp (voor tnmg 1604) |
| Lengte kop | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | wedge clamp |
| Schaftgrootte | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,10 excl. BTW
/ stuk
€ 303,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen