COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-SVVBN-00050-16
Capto voor VBMT 1604
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C4-SVVBN-00050-16
Rubix:20092782
Fabrikant:5728402



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-SVVBN-00050-16
Met centrale koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 50 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 4,76 mm |
| Bouwvorm | c-adapter |
| Type plaatbevestiging | screw (schroefklem) |
| Lengte kop | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | bout- en segmentklemming (coromant capto bolt and segment clamping) |
| Schaftgrootte | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,40 excl. BTW
/ stuk
€ 365,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen