SKF C 2216 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 2216
Rubix:03473531
Fabrikant:87733
EAN:7316577758071
SKF C 2216 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 2216 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x140x140 mm
Logistiek gewicht2000 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Seriec22
Kokerstaal
Stat. belasting250 N
Dyn. belasting220 N
Referentietoerental4300 rpm
Grenstoerental6000 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
463,62 excl. BTW
/ stuk
560,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen