Referenties
SKF:C 2213 V
Rubix:03473515
Fabrikant:93732
EAN:7316570982367




Productdetails : SKF C 2213 V CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1434,6 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c22 |
| Stat. belasting | 216 N |
| Dyn. belasting | 204 N |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,10 excl. BTW
/ stuk
€ 312,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
