Referenties
SKF:C 2316/C3
Rubix:03473582
Fabrikant:97250
EAN:7316570741773



Productdetails : SKF C 2316 C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 6199 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c23 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 550 N |
| Dyn. belasting | 510 N |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 657,09 excl. BTW
/ stuk
€ 795,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
