SKF C 2216 V CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 2216 V
Rubix:03473535
Fabrikant:93740
EAN:7316577759078
SKF C 2216 V CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 2216 V CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x140x140 mm
Logistiek gewicht2090 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Seriec22
Stat. belasting305 N
Dyn. belasting255 N
Grenstoerental2000 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 375,01 excl. BTW
/ stuk
€ 453,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen