Referenties
SKF:C 4032 V/C4
Rubix:03473684
Fabrikant:102627
EAN:7316571251141



Productdetails : SKF C 4032 V/C4 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 12450 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c40 |
| Stat. belasting | 1460000 N |
| Dyn. belasting | 915000 N |
| Grenstoerental | 600 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.940,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.347,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
